Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 30-HC6 Suport pentru siguranțe cu sertizare de deconectare a luminii stradale | AA8JQW 18G601

IDEAL 30-HC6 Suport siguranță cu sert de deconectare a luminii stradale

În stoc
Articol: AA8JQW Model: 30-HC6Crucea Ref: 18G601

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€46.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectarea luminii stradale
CuloriPortocaliu
Material conexiuneAlama tabla
Tip conexiuneCreț
AmenajăriFused
IzolațiePolipropilenă
Max. Temp.105 grade C
Max. Voltaj600 VAC
Lungime totală5.125 "
Gama de sârmă primară6-14 AWG
Gama secundară de sârmă6-14 AWG
StilSuportul pentru siguranțe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Breakaway / Non-Breakaway (Non-Breakaway)
    • Conexiuni primare / Pol (1)
    • Conexiuni secundare / Pol (1)

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungime totalăPreț
IDEAL 30-HS2 Suport pentru siguranțe cu șurub de deconectare a luminii stradale | AA8JQU 18G598 30-HS2Set de șuruburi5.25 "€57.95
IDEAL 30-HC2 Suport pentru siguranțe cu sertizare de deconectare a luminii stradale | AA8JQV 18G599 30-HC2Creț5.25 "€61.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 30-HC6 Suport siguranță cu sert de deconectare a luminii stradale
€46.40 /unitate