Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 35-3029 Cutter diagonal 8 inch lungime | AA2HBC 10J830

IDEAL 35-3029 Cutter diagonal 8 inch lungime

În stoc
Element: AA2HBC Model: 35-3029Crucea Ref: 10J830
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
€82.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiereSârmă de cupru, aluminiu și oțel ușor
Manipulați culoareaAlbastru / Gri
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului7 / 8 "
Lățimea fălcii1.125 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală8"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8203206060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerPreț
IDEAL 35-3028 Cutter diagonal 8 inch lungime | AA2HBB 10J829 35-3028Ergonomic€75.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 35-3029 Cutter diagonal 8 inch lungime
€82.90 /unitate