Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 35-9108 Set de scule izolate 9 piese | AD6PJX 46W386

IDEAL 35-9108 Set de scule izolate 9 piese

În stoc
Element: AD6PJX Model: 35-9108Crucea Ref: 46W386
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
€991.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente izolate
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați9
Cleste incluseCleste unghiulare de tăiere diagonale de 8 ", Cleste cu nas lung de 8-1 / 2", Cleste de tăiere laterale 9-1 / 4 ", Decupatoare de sârmă de 10 până la 20 AWG
protejeazăImpotriva socurilor electrice de pana la 1000V
Șurubelnițe incluse(3) Șurubelnițe cu fante: 7/32 "x 8-3 / 4", 1/4 "x 8-1 / 4", 1/4 "x 10-1 / 4", (2) Șurubelnițe Phillips: # 1 x 7 ", # 2 x 8-1 / 2"
Depozitare scule inclusăDa
Tipul de stocare a instrumentului inclusCaz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4525
Înălțimea navei (cm)36.58
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8206000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiDepozitare scule inclusăPreț
Set de scule izolate IDEAL 35-9100 13 piese | AA2HBF 10J843 35-910013Da€1,161.54
IDEAL 35-9101 Set de scule izolate 18 piese | AA2HBG 10J844 35-910118Da€1,666.15
IDEAL 35-9102 Set de scule izolate 27 piese | AA2HBH 10J845 35-910227Nu€2,365.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 35-9108 Set de scule izolate 9 piese
€991.41 /unitate