Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 770217 Clip baterie Cupru 40a Pr 1 | AB4GNJ 1XWP4

IDEAL 770217 Clip baterie cupru 40a Pr 1

În stoc
Articol: AB4GNJ Model: 770217Ref încrucișat: 1XWP4
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
€27.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet cleme baterie
ConexiuneȘurub și / sau sertizare
MaterialCupru
Max. Amperi40
Max. Deschiderea maxilarului5 / 8 "
TipTest de cupru și baterie
Gama de sârmă3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 770217 Clip baterie cupru 40a Pr 1
€27.10 /ambalaj