Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 774015 Comutator comutator Dpdt 6 Conector Pornit/Pornit | AB4GNR 1XWR4

IDEAL 774015 Comutator comutator Dpdt 6 Conector Pornit/Pornit

În stoc
Articol: AB4GNR Model: 774015Ref încrucișat: 1XWR4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€17.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC20A @ 125v, 10A @ 250V
Culoare actuatorSilver
Lungimea actuatorului0.75 "
Stilul actuatoruluiBat
Formular de contactDPDT
HP1.5
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni6
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 185 de grade F
Utilizare recomandatăAplicații pentru comutatoare de instrumente electrice și de comandă a motorului
Stem Dia. și dimensiunea firului15 / 32-32 NS-2A
Lungimea tijei0.5 "
Funcția de comutarePornit / Pornit
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoare tulpină (argintiu)
    • Caracteristici speciale: Testat din fabrică 100,00 de cicluri la 21A @ 14.8VDC

Variante de produs

ProdusModelFuncția de comutareTerminalePreț
IDEAL 774016 Comutator comutator Dpdt 6 Conector Pornit/Oprit/Pornit | AB4GNT 1XWR7 774016On / Off / OnŞurub€30.94
IDEAL 774003 Comutator basculant Dpdt 6 Conector Pornit/Oprit/Pornit | AB4GNU 1XWR8 774003On / Off / OnFila Conectare rapidă€14.29
IDEAL 774000 Comutator basculant Dpdt 6 Conector Pornit/Oprit/Pornit | AB4GNV 1XWT1 774000Momentary On / Off / Momentary OnŞurub€16.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 774015 Comutator comutator Dpdt 6 Conector Pornit/Pornit
€17.70 /unitate