Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Transmițător de temperatură sanitară IFM TD2263, 0 până la 300 grade F, LED cu 4 cifre, 4 până la 20 Ma DC | CR4LZH 40KH08

IFM Transmițător de temperatură sanitară TD2263, 0 până la 300 grade F, LED cu 4 cifre, 4 până la 20 Ma DC

În stoc
Articol: CR4LZH Model: TD2263Crucea Ref: 40KH08

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€521.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător de temperatură sanitară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Transmițător de temperatură sanitară IFM TD2233, 0 până la 300 grade F, LED cu 4 cifre, 4 până la 20 Ma DC | CR4LZG 40KH06 TD2233Transmițător de temperatură sanitară€485.59
Transmițător de temperatură sanitară IFM TD2243, 0 până la 300 grade F, LED cu 4 cifre, 4 până la 20 Ma DC | CR4LZJ 40KH07 TD2243Transmițător de temperatură sanitară€503.58
Transmițător de temperatură sanitară IFM TD2213, 0 până la 300 grade F, LED cu 4 cifre, 4 până la 20 Ma DC | CR4LZK 40KH05 TD2213Transmițător de temperatură sanitară€471.21
Traductor de temperatură IFM TA2333, 1/2 inch Npt, -58 până la 302 grade F, sondă de 3.94 inci, 4 până la 20 Ma DC | CR4MBV 40KG98 TA2333Traductor de temperatură€435.24
Traductor de temperatură IFM TA2343, 1/2 inch Npt, -58 până la 302 grade F, sondă de 5.9 inchi, 4 până la 20 Ma DC | CR4MBW 40KG99 TA2343Traductor de temperatură€435.24
Traductor de temperatură IFM TA2603, 1/4 inch Npt, -58 până la 302 grade F, sondă de 0.98 inch, 4 până la 20 Ma DC | CR4MBX 40KH01 TA2603Traductor de temperatură€402.85
Traductor de temperatură IFM TA2613, 1/4 inch Npt, -58 până la 302 grade F, sondă de 1.97 inch, 4 până la 20 Ma DC | CR4MBY 40KH02 TA2613Traductor de temperatură€402.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM Transmițător de temperatură sanitară TD2263, 0 până la 300 grade F, LED cu 4 cifre, 4 până la 20 Ma DC
€521.57 /unitate