IGLOO 48154 Răcitor de băuturi 10 galoane galben | AE3GDQ 5DDC0

IGLOO 48154 Răcitor pentru băuturi 10 galoane galben

În stoc
Articol: AE3GDQ Model: 48154Crucea Ref: 5DDC0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€165.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor pentru bauturi
Culoare carcasăGalben
Capacitate10 gal.
Înălțimea exterioară23-1/4 "
Lungimea exterioară17-1/4 "
Lățimea exterioară15-4/5 "
IzolațieSpumă Ultratherm
Culoarea capaculuiRoșu
MaterialPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5225
Înălțimea navei (cm)59.69
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS3924104000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Răcitorul de băuturi Igloo 48154 este conceput pentru depozitarea și transportul băuturilor pentru evenimente publice. Este folosit la locuri de picnic, evenimente sportive și locuri de muncă pentru a menține oamenii hidratați.

Caracteristici:

  • Are o construcție din plastic pentru rezistență mecanică și rezistență la coroziune.
  • Acest răcitor de băuturi are un buton frontal pentru a distribui cu ușurință băuturile.
  • Vine cu mânere laterale întărite pentru o portabilitate ușoară.
  • Acest răcitor de băuturi este echipat cu un capac montat sub presiune pentru a preveni pătrunderea murdăriei.
  • Are un cordon de păstrare care fixează capacul la frigider pentru curățenie și prevenirea pierderilor.
  • Acest răcitor de băuturi încorporează un suport pentru distribuitor de pahare.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015

Întrebări frecvente:

Î. Care este perioada de reținere a gheții a acestei răcitoare?

A. Această răcitoare poate reține gheața până la 3 zile.

Î. Care este temperatura maximă de funcționare a răcitorului de băuturi Igloo 48154?

A. Acest răcitor pentru băuturi poate rezista la temperaturi de până la 90 de grade F.

Î. Care este avantajul izolației cu spumă ultratherm?

A. Izolația din spumă asigură un grad ridicat de aderență și o izolare termică excelentă.

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCapacitateMaterialPreț
IGLOO 42051 Răcitor de băuturi 5 galoane verde | AD2VTM 3UYY8 42051Verde5 gal.-€98.29
IGLOO 42052 Răcitor de băuturi 10 galoane verde | AD2VTN 3UYY9 42052Verde10 gal.-€164.66
IGLOO 431 Răcitor de băuturi 3 galoane galben | AD3GJR 3ZC45 431Galben3 gal.polietilenă€103.37
IGLOO 48153 Răcitor pentru băuturi 5 galoane galben | AE3GDP 5DDA9 48153Galben5 gal.Plastic€120.95
IGLOO 421 Răcitor de băuturi 2 galoane galben | AF2WAP 6YG04 421Galben2 gal.polietilenă€84.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGLOO 48154 Răcitor pentru băuturi 10 galoane galben
€165.38 /unitate