PARKER Seria CPI GH2BZ, conectori mamă pereți


Filtru
Tipul conexiunii: CPI(TM) x FNPT
StilModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
4-4 GH2BZ-SS
1 / 4 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€88.89
A
4-2 GH2BZ-SS
1 / 4 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 8 "-425 grade până la 1200 grade F€94.45
A
6-4 GH2BZ-SS
3 / 8 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil3 / 8 "5 / 8 "6600 psi1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€110.42
B
6-4 GH2BZ-B
3 / 8 "AlamăAlamă3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€47.06

Seria CPI GH2BZ, conectori mamă pereți

Cuplajele pentru pereți etanși din seria CPI GH2BZ Parker sunt potrivite pentru crearea de conexiuni fără scurgeri pentru aplicații de instrumentare și proces. Aceste unități au un design cu o singură virolă care are mai puține căi posibile de scurgere, în comparație cu fitingurile cu două virole. Sunt fabricate din oțel inoxidabil 316 / alamă pentru rezistență, rezistență la coroziune și rezistență la temperaturi și presiuni ridicate. Alegeți dintr-o gamă largă de conectori mamă pentru pereți etanși, disponibili în dimensiuni de tub de 1/4 și 3/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?