Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-4 GH2BZ-B Bulkhead Connect Brass CPI x F 3/8 inch x 1/4 inch | AF7GVC 20YZ60

PARKER 6-4 GH2BZ-B Bulkhead Connect Brass CPI x F 3/8 inch x 1/4 inch

În stoc
Articol: AF7GVC Model: 6-4 GH2BZ-BCrucea Ref: 20YZ60

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€47.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector femelă de parapet
Material de bazăAlamă
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie3 / 8 "
Tip conexiuneCPI(TM) x FNPT
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Presiune maximă2300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)4.11
Lungimea navei (cm)10.77
Lățimea navei (cm)6.81
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER 4-2 GH2BZ-SS Conector pereți din oțel inoxidabil CPI x F 1/4 inch x 1/8 inch | AF7GUF 20YZ39 4-2 GH2BZ-SS1 / 4 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 8 "-425 grade până la 1200 grade F€94.44
PARKER 4-4 GH2BZ-SS Conector pereți din oțel inoxidabil CPI x F 1/4 inch | AF7GUK 20YZ44 4-4 GH2BZ-SS1 / 4 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€88.89
PARKER 6-4 GH2BZ-SS Conector pereți din oțel inoxidabil CPI x F 3/8 inch x 1/4 inch | AF7GVD 20YZ61 6-4 GH2BZ-SS3 / 8 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil3 / 8 "5 / 8 "6600 psi1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€110.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-4 GH2BZ-B Bulkhead Connect Brass CPI x F 3/8 inch x 1/4 inch
€47.06 /unitate