Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-2 GH2BZ-SS Conector pereți din oțel inoxidabil CPI x F 1/4 inch x 1/8 inch | AF7GUF 20YZ39

PARKER 4-2 GH2BZ-SS Conector pereți din oțel inoxidabil CPI x F 1/4 inch x 1/8 inch

În stoc
Articol: AF7GUF Model: 4-2 GH2BZ-SSCrucea Ref: 20YZ39
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
€94.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector femelă de parapet
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "
Tip conexiuneCPI(TM) x FNPT
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Presiune maximă10,300 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER 4-4 GH2BZ-SS Conector pereți din oțel inoxidabil CPI x F 1/4 inch | AF7GUK 20YZ44 4-4 GH2BZ-SS1 / 4 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€88.89
PARKER 6-4 GH2BZ-B Bulkhead Connect Brass CPI x F 3/8 inch x 1/4 inch | AF7GVC 20YZ60 6-4 GH2BZ-B3 / 8 "AlamăAlamă3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€47.06
PARKER 6-4 GH2BZ-SS Conector pereți din oțel inoxidabil CPI x F 3/8 inch x 1/4 inch | AF7GVD 20YZ61 6-4 GH2BZ-SS3 / 8 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil3 / 8 "5 / 8 "6600 psi1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€110.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-2 GH2BZ-SS Conector pereți din oțel inoxidabil CPI x F 1/4 inch x 1/8 inch
€94.44 /unitate