Dispozitivul de eliminare a alimentelor In-Sink-Erator SS-200-29 este utilizat pentru curățarea deșeurilor alimentare în restaurante mari, hoteluri, cantine, case de bătrâni, școli și spitale.
Caracteristici:
- Dispune de montare din cauciuc de 3/4 inch (deasupra camerei de măcinare) pentru a izola sunetul și a elimina vibrațiile.
- Dispune de un motor cu inducție puternic de 2 CP pentru a oferi performanțe optime de șlefuire la o viteză maximă de 1725 rpm.
- Încorporează elemente de mărunțire staționare și rotative din crom nichel turnat pentru a rezista la coroziune și pentru a permite acțiunea de măcinare în ambele direcții.
- Este integrat cu rulmenți cu role Timken cu dublu conic pentru a oferi un strat de pernă de absorbție a șocurilor în timpul funcționării și pentru a permite o experiență de rulare lină.
- Acest dispozitiv de eliminare include un ansamblu de montare/bol, un control electric, un întrerupător de sifon, o supapă solenoidală și o supapă de control al debitului.
Întrebări frecvente:
Î. Din ce este făcută camera de măcinare?
A. Camera de măcinare este realizată din oțel inoxidabil pentru a oferi ductilitate, rezistență și rezistență excelentă la coroziune.
Î. Care este avantajul protecției la suprasarcină termică?
A. Oprește motorul când se generează căldură excesivă în circuitul motorului. Această caracteristică de siguranță oprește creșterea temperaturii înainte de a putea deteriora motorul și componentele acestuia.
Î. La ce folosește un sigiliu cu trei buze?
A. Garnitura cu trei buze menține lubrifierea în sistem și previne intrarea contaminanților, cum ar fi stropii de apă.