IN-SINK-ERATOR Evolution Septic Assist(TM) Septic Assist Disposer deșeuri alimentare 3/4 CP | AC4ANY 2YB95

IN-SINK-ERATOR Evolution Septic Assist(TM) Eliminator de deșeuri alimentare Septic Assist 3/4 CP

În stoc
Articol: AC4ANY Model: Evolution Septic Assist(TM)Crucea Ref: 2YB95

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€570.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAruncarea gunoiului
Amplificatoare AC8.1
RulmențiLubrifiat permanent
Scurgere conexiune (intrare)1-1 / 2
Cicluintermitent
finalizareaEmail negru, gri TEN-1706
Se potrivește3-1 / 2 "Dia exterior. Deschiderea chiuvetei
HP3/4
Hz60
Inălțime totală12.625 "
Suprasarcină de protecțieDa
Fază1
Comercial RezidențialRezidențial
RPM1725
TipAsistent septic
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.82
Înălțimea navei (cm)36.07
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8509802000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul camerei de măcinare (oțel inoxidabil)
    • Capacitate de măcinare (40 Oz.)
    • Tip sistem de montare (cuplare rapidă)
    • Tipul de tocător (2 etape)
    • Izolatie fonica (Da)
    • Two-Way Grind (Nu)

Variante de produs

ProdusModelFazăAmplificatoare ACRulmențiTipVoltajCiclufinalizareaSe potriveștePreț
IN-SINK-ERATOR Badger 5 XP Eliminator de deșeuri alimentare 3/4 CP 3 ani garanție | AC4ANV 2YB90 Bursucul 5 XP18.1Lubrifiat permanentBursuc120intermitentSmalț gri pe bază de apă3-1 / 2 "Dia exterior. Deschiderea chiuvetei€286.78
IN-SINK-ERATOR Evolution Excel(TM) Eliminator de deșeuri alimentare 1 CP 7 ani garanție | AC4ANW 2YB91 Evolution Excel(TM)110.2Lubrifiat permanentEvoluţie120intermitentOțel inoxidabil, gri deschis TEN-17063-1 / 2 "Dia exterior. Deschiderea chiuvetei€893.66
IN-SINK-ERATOR Evolution Compact(TM) Dispozitiv compact de eliminare a deșeurilor alimentare 3/4 CP | AC4ANX 2YB94 Evolution Compact(TM)18.1Lubrifiat permanentEvoluţie120intermitentEmail negru, gri închis TEN-17063-1 / 2 "Dia exterior. Deschiderea chiuvetei€495.50
IN-SINK-ERATOR SS-200-29 Eliminator de deșeuri comercial 2 CP | AC8UFH 3DVA2 SS-200-2933.3/5.0/2.5Rulmenti cu bile TimkenComercial208/230/460ContinuuOţel inoxidabil6 Deschidere chiuvetă de 5/8 "€4,681.32
IN-SINK-ERATOR SS-300 Eliminator de deșeuri comercial 3 CP | AC8UFJ 3DVA3 SS-30036.0/7.4/3.7Rulmenti cu bile TimkenComercial208/230/460ContinuuOţel inoxidabil6 Deschidere chiuvetă de 5/8 "€6,347.82
IN-SINK-ERATOR LC-50-11 Eliminator deșeuri 1/2 CP | AD9CYG 4PL52 LC-50-1116.2Lubrifiat permanent-115intermitentToate din oțel inoxidabil și cromate3-1 / 2-4 "Dia exterior. Deschiderea chiuvetei€2,016.73
BUDGER IN-CHIUAVETA 1 Eliminator Deșeuri 1/3 CP | AE4ABB 5H502 BURSUCUL 116.7Lubrifiat permanentBursuc120intermitentSmalț gri pe bază de apă3-1 / 2 "Dia exterior. Deschiderea chiuvetei€187.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IN-SINK-ERATOR Evolution Septic Assist(TM) Eliminator de deșeuri alimentare Septic Assist 3/4 CP
€570.06 /unitate