Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 1702SB1 Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch Drive 10000 rpm | AD3CRK 3Y598

INGERSOLL-RAND 1702SB1 Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch 10000 rpm

În stoc
Articol: AD3CRK Model: 1702SB1Crucea Ref: 3Y598
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
€1,123.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2.5
CFM @ încărcare completă13.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită10,000 rpm
Max. Capacitatea șuruburilor7 / 16 "
Max. Cuplul105 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală5.875 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținerePin
Dimensiunea unității pătrate3 / 8 "
StilIn linie
Greutatea sculei2.5 lb.
Gama de cuplu13 - 85 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de cupluCFM @ încărcare completăTaxăMax. CuplulLungime totalăTipul de reținereStilGreutatea sculeiPreț
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 212, dimensiunea antrenamentului de 3/8 inch, viteza de 10000 rpm | AE2QYK 4Z623 21220 - 125 ft.- lb.11.0General150 ft.- lb.6"InelMâner de pistol2.89 lb.€473.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 1702SB1 Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch 10000 rpm
€1,123.49 /unitate