Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Scaler cu ac de aer INGERSOLL-RAND 172LNA1, în linie, cursă de 9/16 inchi, 12 CFM, intrare 90 PSI | AD3CRH 3Y593

INGERSOLL-RAND Scaler cu ac de aer 172LNA1, în linie, cursă de 9/16 inchi, 12 CFM, intrare de 90 PSI

În stoc
Element: AD3CRH Model: 172LNA1Crucea Ref: 3Y593
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
€959.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaler pentru ac
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.0
Lovituri pe minut5500
CFM @ încărcare completă12.0
TaxăIndustrial
Tip mânerDrept
Min. Dimensiunea furtunului5 / 16 "
Lungime totală13.75 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea cursului5 / 16 "
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8467195090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Scaler pentru ac de aer în linie conceput pentru lucrări de pregătire a suprafețelor metalice, cum ar fi îndepărtarea ruginii, a vopselei, a murdăriei și a stropilor de sudură
    • Dispune de un set de ace cu lungimea cursei de 9/16 inch pentru operare în colțuri, spații înguste și zone curbate
    • Echipat cu o supapă de accelerație cu viteză variabilă pentru controlul fluxului de aer; debit maxim de 12 CFM
    • Portul de admisie a aerului de 1/4 inch cu presiune de intrare de 90 psi poate oferi până la 5500 BPM pentru curățarea grea

Variante de produs

ProdusModelLovituri pe minutCFM @ încărcare completăLungime totalăPreț
Scaler cu ac INGERSOLL-RAND 182LNA1, cursă de 1-1/16 inch, 13 cfm | AD3CRE 3Y589 182LNA1400013.015 "€1,369.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Scaler cu ac de aer 172LNA1, în linie, cursă de 9/16 inchi, 12 CFM, intrare de 90 PSI
€959.69 /unitate