Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Scaler cu ac INGERSOLL-RAND 182LNA1, cursă de 1-1/16 inch, 13 cfm | AD3CRE 3Y589

INGERSOLL-RAND Scaler cu ac 182LNA1, cursă de 1-1/16 inch, 13 cfm

În stoc
Element: AD3CRE Model: 182LNA1Crucea Ref: 3Y589
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
€1,369.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaler pentru ac
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.0
Lovituri pe minut4000
CFM @ încărcare completă13.0
TaxăIndustrial
Tip mânerDrept
Min. Dimensiunea furtunului5 / 16 "
Lungime totală15 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea cursului1-1/16 "
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.105
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8467195090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Detartrator cu ace seria 182 conceput pentru a oferi 4000 de lovituri pe minut, fiind astfel ideal pentru indepartarea solzilor, vopselei si ruginii de pe piesele metalice
    • Blocare reglabilă a carcasei acului de tip baionetă pentru ajustări ușoare, fără a necesita unelte speciale și ace tratate termic pentru a preveni ruperea la utilizarea repetată
    • Supapă de accelerație cu față de cauciuc pentru o etanșare etanșă și protecție împotriva picăturilor sau loviturilor accidentale

Variante de produs

ProdusModelLovituri pe minutCFM @ încărcare completăLungime totalăPreț
Scaler cu ac de aer INGERSOLL-RAND 172LNA1, în linie, cursă de 9/16 inchi, 12 CFM, intrare 90 PSI | AD3CRH 3Y593 172LNA1550012.013.75 "€959.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Scaler cu ac 182LNA1, cursă de 1-1/16 inch, 13 cfm
€1,369.38 /unitate