Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 182K1 Scaler cu ac/daltă 1-1/16 inch 13.0 Cfm | AD3CRG 3Y591

INGERSOLL-RAND 182K1 Scaler cu ac/daltă 1-1/16 inch 13.0 Cfm

În stoc
Element: AD3CRG Model: 182K1Crucea Ref: 3Y591
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
€1,609.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de scalare pentru ace / dalte
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.5
Lovituri pe minut4000
CFM @ încărcare completă13.0
TaxăIndustrial
Tip mânerDrept
Min. Dimensiunea furtunului5 / 16 "
Lungime totală9"
Presiunea necesară90 psi
Coadă1/2 "pătrat
Lungimea cursului1-1/16 "
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.68
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8467195090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blocare carcasă (ac)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 182K1 Scaler cu ac/daltă 1-1/16 inch 13.0 Cfm
€1,609.83 /unitate