Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 2101KA 1/4 11000 rpm | AB4EED 1XFG7

INGERSOLL-RAND 2101KA Kit cheie cu impact pneumatic 1/4" 11000 rpm

În stoc
Articol: AB4EED Model: 2101KACrucea Ref: 1XFG7
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
€330.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit cheie cu impact pneumatic
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare1.7
Lovituri pe minut3650
CFM @ încărcare completă18.0
TaxăGeneral
Viteză gratuită11,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăCompozit
Max. Capacitatea șuruburilor5 / 16 "
Max. Cuplul50 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.25 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate1 / 4 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei1.37 lb.
Gama de cuplu25 - 40 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7955
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8467115040
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 2101KA Kit cheie cu impact pneumatic 1/4" 11000 rpm
€330.68 /unitate