INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI Cheie cu impact pneumatic, 3/4 inch, 5200 rpm | AD3FKR 3YU97

INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI Cheie cu impact pneumatic, 3/4 inch, 5200 rpm

În stoc
Element: AD3FKR Model: 2925RBP1TICrucea Ref: 3YU97

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,924.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie3/8 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare15.0
Lovituri pe minut1050
CFM @ încărcare completă60.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită5200 rpm
Manipulați materialulCompozit
Max. Capacitatea șuruburilor1"
Max. Cuplul1600 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală8.875 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținerePrin gaură
Dimensiunea unității pătrate3 / 4 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei11.9 lb.
Gama de cuplu400 - 1400 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cheia cu impact pneumatic Ingersoll Rand 2925RBP1TI este potrivită pentru fixarea piulițelor și șuruburilor în operațiunile de prelucrare a metalelor, reparații auto și construcții navale.

Caracteristici:

  • Dispune de un mecanism de impact cu ciocan dublu pentru a furniza putere constantă, chiar și în timpul fluctuațiilor presiunii aerului.
  • Vine cu un sistem de lubrifiere alimentat cu presiune pentru reducerea pierderilor prin frecare și un declanșator cu atingere pentru a permite livrarea precisă a vitezei și presiunii.
  • Încorporează un mâner în D mare și o tobă de eșapament integrată pentru a minimiza oboseala operatorului și, respectiv, nivelurile de zgomot.
  • Această cheie include o carcasă de ciocan de titan și un capăt de bronz pentru rezistență împotriva fluidelor abrazive, substanțelor chimice și medii industriale dure.
  • Permite accesul ușor la fitingul de ungere, rezultând întreținere rapidă și timpi de nefuncționare mai redusi.

Întrebări frecvente:

Î. Care este avantajul tehnologiei Quiet Tool?

A. Tehnologia patentată Quiet Tool elimină eficient nivelurile de sunet fără a compromite puterea de ieșire.

Î. Care este funcția unui motor de polarizare inversă?

A. Această cheie dispune de un motor de inversare pentru a furniza un cuplu de până la 1600 ft-lb și pentru a îndepărta șuruburile încăpățânate cu ușurință.

Î. Care este funcția mânerului cu mâner de pistol?

A. Mânerul cu mânerul pistolului oferă o manevrare ergonomică și reduce efortul.

Variante de produs

ProdusModelGreutatea sculeiCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăGama de cupluTaxăViteză gratuităMax. CuplulLungime totalăPreț
INGERSOLL-RAND 2145QiMAX Cheie cu impact pneumatic 3/4 inch Drive 7000 rpm | AA4UWR 13E913 2145QiMAX7.4 lb.8.532.0200 - 1000 ft.- lb.General7000 rpm1350 ft.- lb.8.5 "€1,254.38
INGERSOLL-RAND 2161XP Cheie cu impact pneumatic cu antrenare de 3/4 inch 6000 rpm | AD9RMX 4UJL2 2161XP12.14 lb.11.046.0300 - 1000 ft.- lb.Industrial6000 rpm1250 ft.- lb.8 1 / 3 "€1,803.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI Cheie cu impact pneumatic, 3/4 inch, 5200 rpm
€4,924.87 /unitate