NORTON ABRASIVES Curele abrazive cu oxid de aluminiu de 2-3 / 4 inci x 15-1 / 2 inci


Filtru
Material abraziv: Oxid de aluminiu , Tip abraziv: Non-Woven , Material suport: Nailon , Greutate suport: X , Lungime: 15.5 " , latime: 2.75 "
StilModelCuloriCalitatePietrișPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
66623333694
AlbastruFoarte bine36010€539.42
A
66623333628
MaroAspru8010€539.50

Curele abrazive cu oxid de aluminiu de 2-3 / 4 inci x 15-1 / 2 inci

Curelele de șlefuit Norton Abrasives sunt proiectate pentru aplicații de debavurare, pregătire a suprafețelor și finisare finală de uz general, precum și pentru eliminarea decupării și decupării suprafețelor. Acestea au o construcție din oxid de aluminiu pentru tăiere și finisare consistente. Aceste curele nețesute au un suport puternic din nailon pentru durabilitate și rigiditate și un suport X-weight pentru a asigura o funcționare durabilă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele, disponibile în culorile albastru, negru, maro, verde și maro.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?