Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rontător cu aer INGERSOLL-RAND 325B, grosime calibrul 18, admisie de aer NPT de 1/4 inch | AE4TWP 5MRY1

INGERSOLL-RAND Rontător cu aer 325B, grosime calibrul 18, admisie de aer NPT de 1/4 inch

În stoc
Articol: AE4TWP Model: 325BCrucea Ref: 5MRY1
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
€410.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRontul de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
CFM @ încărcare completă17.0
TaxăGeneral
Calibre Grosimea18
Material carcasăAluminiu
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7 1 / 3 "
Presiunea necesară90 psi
Lovituri pe minut3200
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8467195090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rontător cu aer de utilizare generală, proiectat cu un mecanism acționat cu declanșare, care poate gestiona viteze variabile pentru tăierea tablelor cu grosimi de până la 18 gauge
    • Componente proiectate cu precizie pentru fiabilitate superioară
    • Permite tăieturi în centrul tablei fără a distorsiona marginile materialului

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Rontător cu aer 325B, grosime calibrul 18, admisie de aer NPT de 1/4 inch
€410.54 /unitate