Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 330SC4A Polizor cu matriță cu aer drept 30k Rpm 0.33 CP 30cfm | AD9MGY 4TMC1

INGERSOLL-RAND 330SC4A Polizor cu matriță cu aer drept 30k rpm 0.33 CP 30cfm

În stoc
Articol: AD9MGY Model: 330SC4ARef încrucișat: 4TMC1
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
€542.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare8.0
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă30.0
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită30,000 rpm
Tip polizorDrept
Manipulați materialulCompozit
HP0.33
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.5 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităHPLungime totalăPreț
INGERSOLL-RAND G1H350RG4 Polizor cu matriță cu aer drept 35k Rpm 0.4 CP 25cfm | AB3HAG 1TDG5 G1H350RG46.325.0Industrial35,000 rpm0.46.125 "€871.58
INGERSOLL-RAND G1H250RG4 Polizor cu matriță cu aer drept 25k Rpm 0.4 CP 20cfm | AB3HAH 1TDG6 G1H250RG45.020.0Industrial25,000 rpm0.46.125 "€822.53
INGERSOLL-RAND G1H200RG4 Polizor cu matriță cu aer drept 20k Rpm 0.4 CP 19cfm | AB3HAJ 1TDG7 G1H200RG44.819.0Industrial20,000 rpm0.46.125 "€786.08
INGERSOLL-RAND 308B Slefuitor cu matriță cu aer, fitil de lubrifiere încorporat | AB7RGH 23Z011 308B7.028.0Standard25,000 rpm0.336 27 / 32 "€214.71
INGERSOLL-RAND 5108MAX slefuitor cu matriță cu aer, 1/4 inch NPT, 25000 RPM | AB7RGK 23Z013 5108MAX6.025.0Industrial25,000 rpm0.46 9 / 16 "€341.98
INGERSOLL-RAND 325SC4A Polizor cu matriță cu aer drept 25k Rpm 0.4 CP 32cfm | AD9MGV 4TMA7 325SC4A8.032.0Industrial25,000 rpm0.46.5 "€533.83
INGERSOLL-RAND 335SC4A Polizor cu matriță cu aer drept 35k Rpm 0.37 CP 30cfm | AD9MGW 4TMA8 335SC4A8.030.0Industrial35,000 rpm0.376.5 "€507.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 330SC4A Polizor cu matriță cu aer drept 30k rpm 0.33 CP 30cfm
€542.24 /unitate