Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 5108MAX slefuitor cu matriță cu aer, 1/4 inch NPT, 25000 RPM | AB7RGK 23Z013

INGERSOLL-RAND 5108MAX polizor cu matriță cu aer, 1/4 inch NPT, 25000 rpm

În stoc
Articol: AB7RGK Model: 5108MAXCrucea Ref: 23Z013
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
€341.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.0
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă25.0
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită25,000 rpm
Tip polizorDrept
Manipulați materialulCompozit
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6 9 / 16 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Polizor de matriță cu aer drept proiectat să funcționeze pe aer comprimat pentru a fabrica suprafețe metalice netede și pentru a forma stocurile de lemn / plastic
    • Construcția ușoară și cu vibrații reduse permite fluxul de lucru continuu fără efort sau întrerupere
    • Echipat cu un motor de aer de 0.4 CP capabil să livreze viteze fără sarcină de până la 25000 rpm și un blocare de siguranță pentru a preveni pornirile accidentale
    • Configurația înclinată și dreaptă facilitează confortul utilizatorului în spații restrânse
    • Rulment cu bile pentru reducerea pierderilor de rotație / frecare și un orificiu de evacuare din spate pentru a împinge aerul în exces și a reduce zgomotul în timpul funcționării

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităHPLungime totalăPreț
INGERSOLL-RAND G1H350RG4 Polizor cu matriță cu aer drept 35k Rpm 0.4 CP 25cfm | AB3HAG 1TDG5 G1H350RG46.325.0Industrial35,000 rpm0.46.125 "€871.58
INGERSOLL-RAND G1H250RG4 Polizor cu matriță cu aer drept 25k Rpm 0.4 CP 20cfm | AB3HAH 1TDG6 G1H250RG45.020.0Industrial25,000 rpm0.46.125 "€822.53
INGERSOLL-RAND G1H200RG4 Polizor cu matriță cu aer drept 20k Rpm 0.4 CP 19cfm | AB3HAJ 1TDG7 G1H200RG44.819.0Industrial20,000 rpm0.46.125 "€786.08
INGERSOLL-RAND 308B Slefuitor cu matriță cu aer, fitil de lubrifiere încorporat | AB7RGH 23Z011 308B7.028.0Standard25,000 rpm0.336 27 / 32 "€214.71
INGERSOLL-RAND 325SC4A Polizor cu matriță cu aer drept 25k Rpm 0.4 CP 32cfm | AD9MGV 4TMA7 325SC4A8.032.0Industrial25,000 rpm0.46.5 "€533.83
INGERSOLL-RAND 335SC4A Polizor cu matriță cu aer drept 35k Rpm 0.37 CP 30cfm | AD9MGW 4TMA8 335SC4A8.030.0Industrial35,000 rpm0.376.5 "€507.73
INGERSOLL-RAND 330SC4A Polizor cu matriță cu aer drept 30k Rpm 0.33 CP 30cfm | AD9MGY 4TMC1 330SC4A8.030.0Industrial30,000 rpm0.336.5 "€542.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 5108MAX polizor cu matriță cu aer, 1/4 inch NPT, 25000 rpm
€341.98 /unitate