Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de găurit cu aer INGERSOLL-RAND 7804KA Pistol general 1/4 | AB4EEE 1XFG8

INGERSOLL-RAND 7804KA Kit de găurit cu aer Pistol general 1/4"

În stoc
Element: AB4EEE Model: 7804KACrucea Ref: 1XFG8
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
€320.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghiu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare1.92
RulmențiMinge și rolă
CFM @ încărcare completă17.5
Dimensiune Chuck1 / 4 "
Tip de mandrină de găuritCu cheie
TaxăGeneral
Viteză gratuită1600 rpm
Manipulați materialulCompozit
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7.25 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaNu
StilPistol
Tip accelerațietrăgaci
Greutatea sculei1.70 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9755
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8467115020
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 7804KA Kit de găurit cu aer Pistol general 1/4"
€320.23 /unitate