Sapă cu aer INGERSOLL-RAND 95LA1 1850 BPM 47.0 CFM | AC9QZU 3JD46

INGERSOLL-RAND 95LA1 Sapă cu aer 1850 BPM 47.0 CFM

În stoc
Articol: AC9QZU Model: 95LA1Crucea Ref: 3JD46

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,062.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăpător de aer
Admisie3/8 "NPT
Lovituri pe minut1850
CFM @ încărcare completă47.0
Tip mânerD-Grip
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală21.875 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereZăvor
Dimensiunea cozii7/8 x 3-1/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.0175
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)57.91
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8467195090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Alezaj piston (1-11 / 16 ")
    • Cursa pistonului (4 ")

Variante de produs

ProdusModelCFM @ încărcare completăLungime totalăPreț
Sapă cu aer INGERSOLL-RAND 93LA1 2350 BPM 45.0 CFM | AC9QZT 3JD44 93LA145.018.875 "€2,221.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 95LA1 Sapă cu aer 1850 BPM 47.0 CFM
€2,062.98 /unitate