Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND AVC10A1 Nituitoare cu aer industrială 3190 lb. | AB7XBK 24K080

INGERSOLL-RAND AVC10A1 Nituitoare cu aer industrială 3190 lb.

În stoc
Articol: AB7XBK Model: AVC10A1Crucea Ref: 24K080
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
€1,669.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitură de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM per AVC12
ConstrucţieAluminiu
Diametru2 / 5 "
TaxăIndustrial
Înălţime3"
Lungime6"
Presiune maximă90 psi
Min. Dimensiunea furtunului5 / 16 "
Forța de tragere3190 lb.
Lungimea cursului1.9 "
Greutatea sculei2.20 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32" și 3/16 ")
    • Diametru piuliță nit. (1/8 ")

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeGreutatea sculeiPreț
INGERSOLL-RAND AVC10C1 Nituitoare cu aer industrială 3190 lb. | AB7XBL 24K081 AVC10C14"6 51 / 64 "2.10 lb.€2,041.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND AVC10A1 Nituitoare cu aer industrială 3190 lb.
€1,669.88 /unitate