Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 Motorreductor pneumatic 0.34 CP 450 Rpm 71 Inch Lb | AA8UAP 1AAF8

INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 Motorreductor pneumatic 0.34 CP 450 rpm 71 inch Lb

În stoc
Element: AA8UAP Model: M004RVR033AR3Crucea Ref: 1AAF8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€3,370.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj aerian
CFM18
finalizareaAur și negru
Raport de transmisie33:1
Material carcasăAluminiu și oțel
HP0.34
Calea cheii0.125 "
Lungimea cheii0.125 "
MaterialAluminiu și oțel
Max. Flux de aerCfm 18
Max. Presiunea aerului90 PSI
RPM max450
MontareFlanșă
RPM fără încărcare450
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 150 de grade F
În afara Dia.1.76 "
Lungime totală8.11 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 4 "
RotațieReversibil
RPM @ Max. Cuplul225
Diagrama arborelui.3 / 8 "
Lungimea axului1"
Stall Tourque (în lbs.)142
temp0-150
TipRotary Vane

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8412390080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareCFMfinalizareaRPM fără încărcareÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea portuluiDiagrama arborelui.Preț
Motorreductor pneumatic INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 0.31 CP 280 Rpm 99 inch Lb | AA8UAQ 1AAF9 M004RVR050AR3Flanșă18Aur și negru2801.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€4,236.20
INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 Motorreductor pneumatic 0.31 CP 85 Rpm 330 Inch Lb | AA8UAR 1AAG1 M004RVR167AR3Flanșă18Aur și negru851.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€4,295.60
Motorreductor pneumatic INGERSOLL-RAND M007RVR188BR6 0.61 CP 94 Rpm 612 inch Lb | AA8UAT 1AAG2 M007RVR188BR6Față33--2.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€6,472.58
Motorreductor pneumatic INGERSOLL-RAND M007RVR374BR6 0.61 CP 47 Rpm 1212 inch Lb | AA8UAU 1AAG3 M007RVR374BR6Față33Aur și negru472.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€6,716.77
Motorreductor pneumatic INGERSOLL-RAND 4840M 3.2 CP 975 Rpm | AA8UAV 1AAG4 4840MFață95Negru9754"12.13 "NPT 1 / 2 "1"€11,147.78
Motorreductor pneumatic INGERSOLL-RAND 4840U 3 CP 170 Rpm 1800 Inch Lb | AA8UAW 1AAG5 4840UFață95Negru1704"14.5 "NPT 1 / 2 "1"€13,082.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 Motorreductor pneumatic 0.34 CP 450 rpm 71 inch Lb
€3,370.95 /unitate