Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motorreductor pneumatic INGERSOLL-RAND M007RVR374BR6 0.61 CP 47 Rpm 1212 inch Lb | AA8UAU 1AAG3

INGERSOLL-RAND M007RVR374BR6 Motorreductor pneumatic 0.61 CP 47 rpm 1212 inchi lb

În stoc
Articol: AA8UAU Model: M007RVR374BR6Crucea Ref: 1AAG3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€6,716.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj aerian
CFM33
finalizareaAur și negru
Raport de transmisie374:1
Material carcasăAluminiu și oțel
HP0.61
Calea cheii0.187 "
Lungimea cheii0.187 "
MaterialAluminiu și oțel
Max. Flux de aerCfm 33
Max. Presiunea aerului90 PSI
RPM max47
MontareFață
RPM fără încărcare47
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 150 de grade F
În afara Dia.2.69 "
Lungime totală13.13 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 4 "
RotațieReversibil
RPM @ Max. Cuplul23
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Lungimea axului2.19 "
Stall Tourque (în lbs.)2424
temp0-150
TipRotary Vane

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.771
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8412390080
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelMontareCFMfinalizareaRPM fără încărcareÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea portuluiDiagrama arborelui.Preț
INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 Motorreductor pneumatic 0.34 CP 450 Rpm 71 Inch Lb | AA8UAP 1AAF8 M004RVR033AR3Flanșă18Aur și negru4501.76 "8.11 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€3,370.95
Motorreductor pneumatic INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 0.31 CP 280 Rpm 99 inch Lb | AA8UAQ 1AAF9 M004RVR050AR3Flanșă18Aur și negru2801.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€4,236.20
INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 Motorreductor pneumatic 0.31 CP 85 Rpm 330 Inch Lb | AA8UAR 1AAG1 M004RVR167AR3Flanșă18Aur și negru851.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€4,295.60
Motorreductor pneumatic INGERSOLL-RAND M007RVR188BR6 0.61 CP 94 Rpm 612 inch Lb | AA8UAT 1AAG2 M007RVR188BR6Față33--2.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€6,472.58
Motorreductor pneumatic INGERSOLL-RAND 4840M 3.2 CP 975 Rpm | AA8UAV 1AAG4 4840MFață95Negru9754"12.13 "NPT 1 / 2 "1"€11,147.78
Motorreductor pneumatic INGERSOLL-RAND 4840U 3 CP 170 Rpm 1800 Inch Lb | AA8UAW 1AAG5 4840UFață95Negru1704"14.5 "NPT 1 / 2 "1"€13,082.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND M007RVR374BR6 Motorreductor pneumatic 0.61 CP 47 rpm 1212 inchi lb
€6,716.77 /unitate