Compresor de aer rotativ cu șurub INGERSOLL-RAND RS37i-A125/460, trifazat, 3 CP | CD50LXB 2RU53

INGERSOLL-RAND Compresor de aer rotativ cu șurub RS37i-A125/460 trifazat, 3 CP

În stoc
Articol: CD2LXB Model: RS37i-A125 / 460Crucea Ref: 53RU41

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€43,988.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu șurub rotativ
(F) NPT Outlet1-1/2 "
Temperatura ambientală. Gamă36 la 115 grade F
dBA @ 3 Picioare69
TaxăContinuu
Free Air CFM @ Max. Presiune220
Amplificatori de încărcare completă70.0
HP50.0
Tensiune de intrare460 VAC
Presiune maximă125 psi
RPM motor1800
Adâncimea totală42 "
Inălțime totală61 "
Lungime totală77 "
Fază3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1086.3

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPTensiune de intrarePreț
Compresor de aer rotativ cu șurub INGERSOLL-RAND RS30i-A125/230, trifazat, 3 CP | CD40LWY 2RU53 RS30i-A125 / 230122.040.0230 VAC€38,640.06
Compresor de aer rotativ cu șurub INGERSOLL-RAND RS30i-A125/460, trifazat, 3 CP | CD40LWZ 2RU53 RS30i-A125 / 46061.040.0460 VAC€36,351.72
Compresor de aer rotativ cu șurub INGERSOLL-RAND RS37i-A125/230, trifazat, 3 CP | CD50LXA 2RU53 RS37i-A125 / 230139.050.0230 VAC€40,253.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Compresor de aer rotativ cu șurub RS37i-A125/460 trifazat, 3 CP
€43,988.79 /unitate