Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GEE8 Buton lung conic 3 7/8 1 1/8 inch 5/16-18 | AC9FWK

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEE8 Buton lung conic 3 7/8 1 1/8 inch 5/16-18

În stoc
Articol: AC9FWK Model: 3GEE8
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
€9.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon lung conic
Dia de bază.0.75 "
Diametru1.125 "
finalizareaGalben de zinc
Tip butonPlastic negru Polypro, insert din oțel galben de zinc
Lungime3.875 "
MaterialOţel
StilConic lung
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaTip butonDimensiune de filetPreț
COMPONENTE INOVAtoare 3GEE7 Buton lung conic 3 7/8 1 1/8 inch 1/4-20 | AC9FWJ 3GEE7Placat cu zincPlastic negru Polypro, inserție din zinc din oțel1 / 4-20€5.00
COMPONENTE INOVAtoare 3GEE9 Buton lung conic 3 7/8 1 1/8 inch 3/8-16 | AC9FWL 3GEE9Placat cu zincPlastic negru Polypro, inserție din zinc din oțel3 / 8-16€11.39
COMPONENTE INOVAtoare 3GEF1 Buton lung conic 3 7/8 1 1/8 inch 1/2-13 | AC9FWM 3GEF1Placat cu zincPlastic negru Polypro, inserție din zinc din oțel1 / 2-13€13.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEE8 Buton lung conic 3 7/8 1 1/8 inch 5/16-18
€9.74 /unitate