Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GEW2 Buton stea la atingere moale 1 1 7/8 inch 1/4-20 | AC9GBQ

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEW2 Buton stea la atingere moale 1 1 7/8 inch 1/4-20

În stoc
Element: AC9GBQ Model: 3GEW2
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
€5.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon stea cu atingere moale
Dia de bază.0.75 "
Diametru1.875 "
finalizareaZinc placat cu claritate
Tip butonNegru Polypro, TPE Overmold, oțel Zinc insert
Lungime1.125 "
MaterialOţel
Lungimea surubului1"
StilSteaua Soft Touch cu șurub
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeLungimea surubuluiStilPreț
COMPONENTE INOVAtoare 3GEV6 Buton stea la atingere moale 3/4 1 1/2 inch 1/4-20 | AC9GBK 3GEV61.5 "1"0.75 "Steaua Soft Touch cu șurub€4.46
COMPONENTE INOVAtoare 3GEV7 Buton stea la atingere moale 1 1 1/2 inch 1/4-20 | AC9GBL 3GEV71.5 "1"1"Steaua Soft Touch cu șurub€4.40
COMPONENTE INOVAtoare 3GEV8 Buton stea moale 1 1/2 inch Jaluză 1/4-20 | AC9GBM 3GEV81.5 "1"-Steaua Soft Touch€4.84
COMPONENTE INOVAtoare 3GEW3 Buton stea moale 1 1/4 1 7/8 inch 1/4-20 | AC9GBR 3GEW31.875 "1.125 "1.25 "Steaua Soft Touch cu șurub€5.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEW2 Buton stea la atingere moale 1 1 7/8 inch 1/4-20
€5.90 /unitate