Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3JDF3 Detent Pin 2.25 inch Rd T 3/8 inch 3 1/8 in | AC9RBL

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDF3 Știft de blocare 2.25 inch Rd T 3/8 inch 3 1/8 in

În stoc
Articol: AC9RBL Model: 3JDF3
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
€20.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin de detenție
finalizareaPlacat cu zinc
Lungimea prinderii3-1 / 8 In.
Tip butonȘnur din plastic Polypro negru, cu spirală
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Pin Dia.3 / 8 "
Stilmâner

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPin Dia.Preț
COMPONENTE INOVAtoare 3JDD2 Detent Pin 2.25 inch Rd T 1/4 inch 3 in | AC9RAQ 3JDD21 / 4 "€16.58
COMPONENTE INOVAtoare 3JDD5 Detent Pin 2.25 inch Rd T 1/4 inch 4 in | AC9RAU 3JDD51 / 4 "€18.33
COMPONENTE INOVAtoare 3JDD7 Pin de blocare 2.25 inch Rd T 3/8 inch 1 5/8 in | AC9RAW 3JDD73 / 8 "€20.33
COMPONENTE INOVAtoare 3JDD9 Știft de blocare 2.25 inch Rd T 3/8 inch 2 1/8 in | AC9RAY 3JDD93 / 8 "€19.88
COMPONENTE INOVAtoare 3JDF6 Detent Pin 2.25 inch Rd T 1/2 inch 3 1/4 in | AC9RBP 3JDF61 / 2 "€26.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDF3 Știft de blocare 2.25 inch Rd T 3/8 inch 3 1/8 in
€20.99 /unitate