Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3JDF5 Știft de blocare 1.38 inch Bilă 1/2 inch 3 1/4 | AC9RBN

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDF5 Știft de blocare 1.38 inch bilă 1/2 inch 3 1/4

În stoc
Articol: AC9RBN Model: 3JDF5
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
€13.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin de detenție
finalizareaPlacat cu zinc
Lungimea prinderii3-1 / 4 In.
Tip butonPlastic negru Polypro
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Pin Dia.1 / 2 "
Stilmâner

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPin Dia.Preț
COMPONENTE INOVAtoare 3JDD1 Știft de blocare 1.38 inch Buton cu bilă 1/4 inch 3 in | AC9RAP 3JDD11 / 4 "€9.83
COMPONENTE INOVAtoare 3JDD4 Știft de blocare 1.38 inch Buton cu bilă 1/4 inch 4 in | AC9RAT 3JDD41 / 4 "€10.93
COMPONENTE INOVAtoare 3JDD8 Pin de blocare 1.38 inch Bilă 3/8 inch 2 1/8 | AC9RAX 3JDD83 / 8 "€11.89
COMPONENTE INOVAtoare 3JDE2 Pin de blocare 1.38 inch Bilă 3/8 inch 3 1/8 | AC9RBA 3JDE23 / 8 "€13.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDF5 Știft de blocare 1.38 inch bilă 1/2 inch 3 1/4
€13.27 /unitate