Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cadran metric INSIZE 1312-300A, interval de la 0 la 300 mm, precizie +/-0.03 mm, gradare cadran 0.02 mm | CR4QQV 55VP56

INSIZE Cadran metric 1312-300A, interval de la 0 la 300 mm, precizie +/-0.03 mm, gradare cadran 0.02 mm

În stoc
Articol: CR4QQV Model: 1312-300ACrucea Ref: 55VP56

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€309.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați etrierul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Caliper cadran INSIZE 1318-6, interval de la 0 inch la 6 inch, precizie +/-0.001 in, gradare cadran de 0001 inch | CR4QQF 61VD59 1318-6€184.03
INSIZE 1311-12CAL Inch Dial Caliperch la 12 inch, precizie +/-0.0015 inch | CR4QQG 409N65 1311-12CAL€329.93
INSIZE 1311-12 inch Dial Caliperch la 12 inch, precizie +/-0.002 inch | CR4QQH 408P46 1311-12€281.75
INSIZE 1316-18 inch Dial Caliperch la 18 inch, precizie +/-0.002 inch | CR4QQJ 409N94 1316-18€704.37
INSIZE 1316-24 inch Dial Caliperch la 24 inch, precizie +/-0.002 inch | CR4QQK 409N95 1316-24€926.59
INSIZE 1311-4 inch Dial Caliperch la 4 inch, precizie +/-0.0012 inch | CR4QQL 409U18 1311-4€152.81
INSIZE 1311-6 inch Dial Caliperch la interval de 6 inch, precizie +/-0.0015 inch | CR4QQM 408P50 1311-6€128.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE Cadran metric 1312-300A, interval de la 0 la 300 mm, precizie +/-0.03 mm, gradare cadran 0.02 mm
€309.84 /unitate