Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Micrometru digital cu punct INSIZE 3530-25E, digital, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25 mm | CV2RXW 462W26

INSIZE 3530-25E Digital Point Micrometer, Digital, 0 Inch To 1 In/0 mm To 25 mm Range

În stoc
Articol: CV2RXW Model: 3530-25ECrucea Ref: 462W26

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€886.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru punctual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6705
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
INSIZE 3530-25BE Micrometru digital punctual, digital, interval de la 0 inci la 1 in/0 mm la 25 mm, inci/metric | CV2RXX 462W27 3530-25BE€804.03
Micrometru digital punctual INSIZE 3530-50BE, digital, interval de la 1 inch la 2 in/25 la 50 mm | CV2RXY 462W28 3530-50BE€870.75
Micrometru digital punctual INSIZE 3230-1B, mecanic, interval de la 0 inch la 1 inch | CV2RXZ 462W25 3230-1B€237.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 3530-25E Digital Point Micrometer, Digital, 0 Inch To 1 In/0 mm To 25 mm Range
€886.86 /unitate