Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC FM1STUZH-240U Temporizator electromecanic 24 ore Spdt | AF7EFC 20XF13

INTERMATIC FM1STUZH-240U Temporizator electromecanic 24 ore Spdt

În stoc
Element: AF7EFC Model: FM1STUZH-240UCrucea Ref: 20XF13
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
€144.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electromecanic
amperi21
Formular de contactSPDT
Contactați HP @ 120V1
Contactați HP @ 240V2
Skipper de ziNu
Adâncime2.3 "
Tip de carcasăOţel
Înălţime3.5 "
Max. Cicluri On / Off48
Max. Setarea timpului23 ore 45 min.
Min. Setarea timpului15 min.
MountPanou
NEMA Rating-ul3R
Număr de poli2
Numărul de excursioniști inclus96
Temperatura de operare.-40 grade până la 185 grade F
Tip24 de ore
Voltaj240 VAC
Lăţime568678 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9107008000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: True Clock Face

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiTemperatura de operare.TipVoltajPreț
INTERMATIC FM1QTUZH-120U Temporizator electromecanic 24 ore Spdt | AF7EEY 20XF09 FM1QTUZH-120U23 ore 45 min.15 min.-4 grade până la 131 grade F24 de ore120 VAC€296.45
INTERMATIC FM1QTUZH-24U Temporizator electromecanic 24 de ore Spdt | AF7EEZ 20XF10 FM1QTUZH-24U23 ore 45 min.15 min.-4 grade până la 131 grade F24 de ore12 la 24 VAC / VDC€320.61
INTERMATIC FM1STUZH-24U Temporizator electromecanic 24 ore Spdt | AF7EFD 20XF14 FM1STUZH-24U23 ore 45 min.15 min.-40 grade până la 185 grade F24 de ore24 VAC€147.38
INTERMATIC FM1QTUZ-120U Temporizator electromecanic 24 ore Spdt | AF7EFE 20XF15 FM1QTUZ-120U23 ore 45 min.15 min.-4 grade până la 131 grade F24 de ore120 VAC€240.55
INTERMATIC FM1QTUZ-24U Temporizator electromecanic 24 ore Spdt | AF7EFG 20XF17 FM1QTUZ-24U23 ore 45 min.15 min.-4 grade până la 131 grade F24 de ore12 la 24 VAC / VDC€287.35
INTERMATIC FM1STUZ-120U Temporizator electromecanic 24 ore Spdt | AF7EFH 20XF18 FM1STUZ-120U23 ore 45 min.15 min.-40 grade până la 185 grade F24 de ore120 VAC€113.68
INTERMATIC FM1QWUZH-BW-24U Temporizator electromecanic 7 zile Spdt 21a | AF7EFP 20XF24 FM1QWUZH-BW-24U6 zile 22 ore2 ore-4 grade până la 131 grade F7 zile12 la 24 VAC / VDC€491.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC FM1STUZH-240U Temporizator electromecanic 24 ore Spdt
€144.80 /unitate