Temporizatorul de dezghețare Intrematic G8145-20 este utilizat pentru sistemele de dezghețare cu aer și electrice/gaz fierbinte în care ciclul de dezghețare este încheiat de temporizator. Dacă bobina este ferită de îngheț, temporizatorul poate fi oprit și printr-un comutator de temperatură sau de presiune de la distanță înainte de a ajunge la ora de terminare programată.
Caracteristici:
- Dispune de un motor sincron puternic care urmărește cu exactitate timpul de dezghețare.
- Dispozitivul poate efectua până la 6 cicluri de dezghețare pe zi, cu un timp de inițiere programat în trepte de 2 minute (cuprinzând între 4 și 110 minute).
- Terminarea timpului funcționează ca un sistem de siguranță și va opri dezghețarea dacă comutatorul de temperatură/presos eșuează.
- Comutatorul de presiune / temperatură este încorporat cu contacte care se închid la creșterea temperaturii sau presiunea peste punctul de îngheț, indicând că gheața și gheața s-au topit din serpentina evaporatorului.
Întrebări frecvente:
Î. Din ce sunt făcute contactele?
A. Contactele sunt realizate din aliaj de argint pentru a oferi o conductivitate termică și electrică excelentă.
Î. Cum se instalează temporizatorul de dezghețare?
A. Temporizatorul de dezghețare Intermatic G8145-20 poate fi fixat în carcasele existente, permițând o instalare rapidă. De asemenea, elimină nevoia de instrumente speciale.
Î. De ce este încapsulat temporizatorul?
A. Temporizatorul are un design încapsulat pentru a preveni acumularea de praf și murdărie.