Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC R8806R108C Timer 14 zile 2 CP | AB8WHH 2A206

INTERMATIC R8806R108C Cronometru 14 zile 2 CP

În stoc
Element: AB8WHH Model: R8806R108CCrucea Ref: 2A206
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
€408.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator de irigare / aspersoare
amperi25A @ 277 VCA
Formular de contactDPST-NR
Skipper de ziDa
Adâncime3-5/8 "
Tip de carcasăActivități în aer liber
Extra Tripers2E132
Înălţime9.375 "
Max. Cicluri On / Off30
Max. Setarea timpului1428 min.
Min. Setarea timpului12 min.
MountPanou
NEMA Rating-ul3R
Număr de poli2
Voltaj208 până la 277 VAC
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS9107008000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cadran orar de 24 de ore cu anulare manuală, motor de ceas sincron și terminal separat de împământare, 34 declanșatori

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC R8806R108C Cronometru 14 zile 2 CP
€408.53 /unitate