IPG F4240 Clr, 72 mm x 914 mm Dimensiune, Ipg, 4 PK | CV4KKV 40W623

IPG F4240 Clr, 72 mm x 914 mm Dimensiune, Ipg, 4 PK

Articol: CV4KKV Model: F4240Crucea Ref: 40W623
€1,140.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBenzi adezive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.1395
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IPG F4240 Clr, 72 mm x 914 mm Dimensiune, Ipg, 4 PK
€1,140.75 /unitate