Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCAT 6141/M Mănuși de sudura piele de vacă perlat/aur Pr | AF8FTK 25UN47

IRONCAT 6141/M Mănuși de sudare piele de vacă perlat/aur Pr

În stoc
Articol: AF8FTK Model: 6141 / MCrucea Ref: 25UN47

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€24.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
Materialul din spatePiei de vacă despicate
CuloriPerla / Aur
ManșetăGarnitura de 4 "
Material manșetăPiele de piele de vacă despicat
TăiatGunn
Grad de pieleA
Tipul de palmier din pieleDespică
Lungime11.75 "
Material pentru căptușealănecăptușită
Material PalmierPiele de vacă
MărimeaM
Material de cusutKevlar (R)
Stilul ThumbDrept
UtilizareSudare, rectificare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS4203293010

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
IRONCAT 6141/S Mănuși de sudura piele de vacă perlat/aur Pr | AF8FTJ 25UN46 6141 / S11.375 "S€24.95
IRONCAT 6141/L Mănuși de sudura piele de vacă perlat/aur Pr | AF8FTL 25UN48 6141 / L12.125 "L€24.95
IRONCAT 6141/XL Mănuși de sudura piele de vacă perlat/aur Pr | AF8FTM 25UN49 6141 / XL12.5 "XL€24.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCAT 6141/M Mănuși de sudare piele de vacă perlat/aur Pr
€24.95 /unitate