Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCAT 9075/XL manusi de sudura Clute XL Kevlar(R) PR | AG4LBD 34FW49

IRONCAT 9075/XL Mănuși de sudură Clute XL Kevlar(R) PR

În stoc
Articol: AG4LBD Model: 9075/XLCrucea Ref: 34FW49
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
€92.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
Materialul din spatePiei de vacă despicate
CuloriGri
ManșetăÎncheietura mâinii
Material manșetăPiele de vacă
TăiatClute
AmenajăriÎncheietura căptușită
Grad de pielePremium
Tipul de palmier din pieleCereale
Lungime11.25 "
Material pentru căptușealăPoliester
Material PalmierBivol
MărimeaXL
Material de cusutKevlar (R)
Stilul Thumbaripă
UtilizareMetal în mișcare, cilindri de gaz în mișcare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4203293020

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
IRONCAT 9075/M Manusi de sudura Clute M Kevlar(R) PR | AG4LBB 34FW47 9075 / M10.75 "M€92.09
IRONCAT 9075/L Manusi de sudura Clute L Kevlar(R) PR | AG4LBC 34FW48 9075 / L11 "L€88.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCAT 9075/XL Mănuși de sudură Clute XL Kevlar(R) PR
€92.09 /unitate