Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD CCG2-06-XXL Mănuși de protecție împotriva frigului Manșetă tricot 2xl Pr | AF7HFW 21AN41

IRONCLAD CCG2-06-XXL Mănuși de protecție împotriva frigului Manșetă tricot 2xl Pr

În stoc
Articol: AF7HFW Model: CCG2-06-XXLCrucea Ref: 21AN41
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
€54.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spateNylon cu nervuri și Spandex
Tip de închidereElastic
Materialul de acoperireProtecție pentru țesături DuPont (TM) PTFE (R)
CuloriNegru / Negru
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatClute
Material pentru degeteNylon cu nervuri și Spandex
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiTPR și Fleece
Lungime10.75 "
Material pentru căptușealăMicro fleece
Constructie PalmPVC
Material PalmierPiele sintetica
Mărimea2XL
Material de cusutNylon triplu
Temp. Gamă40 la 130 grade F
Material pentru degetul mareNylon cu nervuri și Spandex
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS6216005820

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD CCG2-04-L Mănuși de protecție împotriva frigului tricot încheietura mâinii L Pr | AF7HFU 21AN39 CCG2-04-LL€54.90
IRONCLAD CCG2-05-XL Mănuși de protecție împotriva frigului Negru Xl Pr | AF7HFV 21AN40 CCG2-05-XLXL€54.90
IRONCLAD CCG2-02-S Mănuși de protecție împotriva frigului tricot încheietura mâinii S Pr | AF7HGW 21AN37 CCG2-02-SS€54.90
IRONCLAD CCG2-03-M Mănuși de protecție împotriva frigului Căptușeală din lână M Pr | AF7HGX 21AN38 CCG2-03-MM€54.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD CCG2-06-XXL Mănuși de protecție împotriva frigului Manșetă tricot 2xl Pr
€54.90 /unitate