Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD GUG2-04-L Mănuși mecanică Construcție L Negru Pr | AB7ZJB 24U136

IRONCLAD GUG2-04-L Mănuși mecanică Construcție L Negru Pr

În stoc
Articol: AB7ZJB Model: GUG2-04-LCrucea Ref: 24U136
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
€33.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spateNylon stretch cu nervuri
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriNegru
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiTPR
Constructie PalmPetice Duraclad(TM) cu un singur strat fără sudură/cusut
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaL
SubcategorieConstrucţie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS6216005820
Tara natalaKH

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD GUG2-02-S Mănuși mecanică Construcție S Negru Pr | AB7ZHZ 24U134 GUG2-02-SS€33.55
IRONCLAD GUG2-03-M Mănuși mecanică Construcție M Negru Pr | AB7ZJA 24U135 GUG2-03-MM€33.55
IRONCLAD GUG2-05-XL Mănuși mecanică Construcție Xl Negru Pr | AB7ZJC 24U137 GUG2-05-XLXL€33.55
IRONCLAD GUG2-06-XXL Mănuși mecanică Construcție 2xl Negru Pr | AB7ZJD 24U138 GUG2-06-XXL2XL€33.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD GUG2-04-L Mănuși mecanică Construcție L Negru Pr
€33.55 /unitate