Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD GUG2-05-XL Mănuși mecanică Construcție Xl Negru Pr | AB7ZJC 24U137

IRONCLAD GUG2-05-XL Mănuși mecanică Construcție Xl Negru Pr

În stoc
Articol: AB7ZJC Model: GUG2-05-XLCrucea Ref: 24U137

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€33.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spateNylon stretch cu nervuri
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriNegru
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiTPR
Constructie PalmPetice Duraclad(TM) cu un singur strat fără sudură/cusut
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaXL
SubcategorieConstrucţie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6216005820
Tara natalaKH

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD GUG2-02-S Mănuși mecanică Construcție S Negru Pr | AB7ZHZ 24U134 GUG2-02-SS€33.55
IRONCLAD GUG2-03-M Mănuși mecanică Construcție M Negru Pr | AB7ZJA 24U135 GUG2-03-MM€33.55
IRONCLAD GUG2-04-L Mănuși mecanică Construcție L Negru Pr | AB7ZJB 24U136 GUG2-04-LL€33.55
IRONCLAD GUG2-06-XXL Mănuși mecanică Construcție 2xl Negru Pr | AB7ZJD 24U138 GUG2-06-XXL2XL€33.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD GUG2-05-XL Mănuși mecanică Construcție Xl Negru Pr
€33.55 /unitate