Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD IVG2-02-S Mănuși de mecanică Vizibilitate ridicată Verde S Pr | AF7HHH 21AN52

IRONCLAD IVG2-02-S Mănuși mecanică de înaltă vizibilitate Verde S Pr

În stoc
Element: AF7HHH Model: IVG2-02-SRef. cruce: 21AN52 / 488C19
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
€35.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spateNylon nervurat / Spandex
Tip de închidereCârlig și buclă
Culorilime Green
ManșetăKnit
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiCauciuc termoplastic / spumă
Constructie PalmPiele sintetica
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaS
Material de cusutNylon triplu
SubcategorieUtilitate generală Vizibilitate ridicată
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6216005820

Variante de produs

ProdusModelMărimeaSubcategoriePreț
IRONCLAD IVG2-04-L Mănuși de mecanică High-vis Green L Pr | AB6EHR 21AN54 IVG2-04-LLBună ziua€35.27
IRONCLAD IVG2-03-M Mănuși mecanică de înaltă vizibilitate Verde M Pr | AF7HHJ 21AN53 IVG2-03-MMUtilitate generală Vizibilitate ridicată€35.27
IRONCLAD IVG2-05-XL Mănuși mecanice de înaltă vizibilitate Verde Xl Pr | AF7HHK 21AN55 IVG2-05-XLXLUtilitate generală Vizibilitate ridicată€35.27
IRONCLAD IVG2-06-XXL Mănuși de mecanică de înaltă vizibilitate Verde 2xl Pr | AF7HHL 21AN56 IVG2-06-XXL2XLUtilitate generală Vizibilitate ridicată€35.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD IVG2-02-S Mănuși mecanică de înaltă vizibilitate Verde S Pr
€35.27 /unitate