IRONCLAD Mănuși I-Viz Reflective Green Task Specific


Ironclad lime green Hi-Viz mechanics gloves are used in tasks requiring hand protection and visibility. They are ideal for construction, automotive and industrial work. These IVG-2 Series vibrant colour gloves enhance safety in low-light environments and for tasks that demand both protection and visibility....Citeste mai mult

Filtru
Material din spate: Nylon nervurat / Spandex , Tip de închidere: Cârlig și buclă , Culoare: lime Green , Manșetă: Knit , Stil deget: Complet , Material căptușeală pentru articulații: Cauciuc termoplastic / spumă , Palm Construction: Piele sintetica , Material palmier: Piele sintetica , Material de cusătură: Nylon triplu , Stilul degetului mare: aripă
StilModelMărimeaSubcategoriePreț (ex. TVA)
A
IVG2-06-XXL
2XLUtilitate generală Vizibilitate ridicată€35.86
A
IVG2-04-L
LBună ziua€35.86
A
IVG2-03-M
MUtilitate generală Vizibilitate ridicată€35.86
A
IVG2-02-S
SUtilitate generală Vizibilitate ridicată€35.86
A
IVG2-05-XL
XLUtilitate generală Vizibilitate ridicată€35.86

Mănuși I-Viz Reflective Green Task Specific

Mănușile de mecanică Ironclad I-Viz Series sunt ideale pentru protecția mâinilor și vizibilitate în diverse aplicații industriale și mecanice. Culoarea lor strălucitoare verde lime îmbunătățește vizibilitatea în condiții de lumină scăzută, în timp ce construcția durabilă a mănușilor oferă protecție mâinilor împotriva abraziunii, tăieturii și impactului. Aceste mănuși verzi reflectorizante I-Viz sunt folosite de mecanici, lucrători în construcții și profesioniști din industrie care lucrează în medii potențial periculoase în care siguranța mâinilor și vizibilitatea sunt esențiale pentru sarcinile lor.

DESCRIERE

  • These mechanics-style gloves feature a hook-and-loop cuff style, providing a secure and adjustable fit.
  • They offer full-finger coverage, safeguarding the entire hand during work.
  • These Hi-Vis mechanics gloves are latex-free, suitable for individuals with latex allergies.
  • They have synthetic leather palm material & double palm with reinforced thumb crotch to ensure durability and added protection.
  • These gloves have cut-and-sewn glove construction for sturdiness and increased comfort.
  • The glove liner material is unlined, suitable for tasks where breathability is essential.
  • They offer knuckle protection with TPR (thermoplastic rubber) material for enhanced safety and impact resistance.
  • These I-Viz Series gloves offer nylon stitching for durability and reliability for tough tasks.

Întrebări Frecvente

What factors should I consider while choosing Ironclad IVG-2 Series mechanics gloves?

  • Choose gloves that match the level of protection required for your tasks.
  • Select gloves that offer a snug but comfortable fit.
  • Consider the materials used in the gloves.
  • Opt for gloves that provide ventilation and breathability to reduce discomfort.

How do I maintain Ironclad lime green Hi-Viz mechanics gloves for prolonged service life?

  • Gently wipe for cleaning; avoid machine wash.
  • Air dry in a cool place; no direct heat.
  • Store in a dry, cool area; avoid extreme temperatures.
  • Inspectați în mod regulat pentru daune.
  • Ensure snug, comfortable fit.
  • Choose durable material blends.
  • Benefit from hi-vis lime color.

How do I clean and dry these gloves?

  • For light dirt and dust, gently shake off or brush the gloves.
  • For more stubborn dirt or stains, dampen a cloth with mild soap and water. Gently wipe the gloves, avoiding excessive rubbing.
  • Do not submerge the gloves in water or machine wash them, as this can damage the materials.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?