Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD SDG2-02-S Mecanic Gloves Utility S Negru/galben Pr | AB7ZJK 24U144

IRONCLAD SDG2-02-S Mănuși de mecanică Utilitară S Negru/galben Pr

În stoc
Articol: AB7ZJK Model: SDG2-02-SCrucea Ref: 24U144
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
€52.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spateNylon / Spandex / TPR ExoFlex (TM)
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriGalben închis
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiTPR / Spumă / ExoFlex (TM)
Constructie PalmPetice Duraclad(TM) cu un singur strat fără sudură/cusut
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaS
SubcategorieUtilitate generală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS6216005820
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD SDG2-03-M Mănuși mecanice Utility M Negru/galben Pr | AB7ZJL 24U145 SDG2-03-MM€52.71
IRONCLAD SDG2-04-L Mecanic Gloves Utility L Negru/galben Pr | AB7ZJM 24U146 SDG2-04-LL€52.71
IRONCLAD SDG2-05-XL Mecanic Gloves Utility Xl Negru/galben Pr | AB7ZJN 24U147 SDG2-05-XLXL€52.71
IRONCLAD SDG2-06-XXL Mănuși de mecanică Utilitară 2xl Negru/galben Pr | AB7ZJP 24U148 SDG2-06-XXL2XL€52.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD SDG2-02-S Mănuși de mecanică Utilitară S Negru/galben Pr
€52.71 /unitate