Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD SDXW2-06-XXL Mănuși de protecție împotriva frigului punct ridicat 2xl Pr | AF7HJE 21AN86

IRONCLAD SDXW2-06-XXL Mănuși de protecție împotriva frigului Punct ridicat 2xl Pr

În stoc
Articol: AF7HJE Model: SDXW2-06-XXLCrucea Ref: 21AN86
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
€81.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spateNylon cu nervuri, Spandex și TPR
Tip de închidereElastic
Finisaj de acoperirePuncte crescute
Materialul de acoperireProtecție pentru țesături DuPont (TM) PTFE (R)
CuloriAlbastru / Galben
ManșetăÎncheietura mâinii
Material pentru degeteNylon cu nervuri, Spandex și TPR
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiTPR, gel și spumă
Lungime10 2 / 3 "
Material pentru căptușealăPoliester
Constructie PalmPiele sintetica
Material PalmierPiele sintetica
Mărimea2XL
Material de cusutNylon triplu
Temp. Gamă32 la 130 grade F
Material pentru degetul mareNylon cu nervuri, Spandex și TPR
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS6216005820

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTemp. GamăPreț
IRONCLAD SDXW2-03-M Mănuși de protecție împotriva frigului tricot încheietura mâinii M Pr | AF7HJB 21AN83 SDXW2-03-MM32 la 130 grade F€81.06
IRONCLAD SDXW2-04-L Mănuși de protecție împotriva frigului Wing Thumb L Pr | AF7HJC 21AN84 SDXW2-04-LL32 la 130 grade F€81.06
IRONCLAD SDXW2-02-S Mănuși de protecție împotriva frigului Knit Wrist S PR | AG9PEK 21AN82 SDXW2-02-SSLa 20 de grade F€81.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD SDXW2-06-XXL Mănuși de protecție împotriva frigului Punct ridicat 2xl Pr
€81.06 /unitate