Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD WWI2-02-S Mănuși anti-vibrații Full S Pr | AB6EJB 21AN97

IRONCLAD WWI2-02-S Mănuși anti-vibrații Full S Pr

În stoc
Element: AB6EJB Model: WWI2-02-SCrucea Ref: 21AN97
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
€40.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși anti-vibrații
Materialul din spateNailon, Spandex
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriNegru
ManșetăKnit
Stilul degetelorComplet
MânăDreapta stanga
Material pentru căptușeala articulațieiNeopren
Constructie Palmpoliuretan
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS6216004000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelMaterialul din spateStilul degetelorMânăConstructie PalmMaterial PalmierMărimeaPreț
IRONCLAD WWI2-03-M Mănuși anti-vibrații Full M Pr | AB6EJC 21AN98 WWI2-03-MNailon, SpandexCompletDreapta stangapoliuretanPiele sinteticaM€40.40
IRONCLAD WWI2-04-L Mănuși anti-vibrații Full L Pr | AB6EJD 21AN99 WWI2-04-LNailon, SpandexCompletDreapta stangapoliuretanPiele sinteticaL€40.40
IRONCLAD WWI2-05-XL Mănuși anti-vibrații Full XL PR | AG9PEL 21AP01 WWI2-05-XLNylon, Spandex (R)Finger completStânga și dreapta1-LayerMicrosuedeXL€40.40
IRONCLAD WWI2-06-XXL Mănuși anti-vibrații Full 2XL PR | AG9PEM 21AP02 WWI2-06-XXLNylon, Spandex (R)Finger completStânga și dreapta1-LayerMicrosuede2XL€40.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD WWI2-02-S Mănuși anti-vibrații Full S Pr
€40.40 /unitate