Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD WWX2-03-M Mănuși de mecanică Utilitate generală M Pr | AF7HJH 21AP04

IRONCLAD WWX2-03-M Mănuși de mecanică Utilitate generală M Pr

În stoc
Articol: AF7HJH Model: WWX2-03-MCrucea Ref: 21AP04
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
€36.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spateNylon nervurat / Spandex
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriNegru
ManșetăKnit
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiNeopren
Constructie PalmPiele sintetica
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaM
Material de cusutNylon triplu
SubcategorieUtilitate generală
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS6216004000

Detalii produs:

Ironclad WWX2-03-M este o pereche de mănuși de mecanici purtate pe mâini pentru precizie și protecție. Este folosit în industria de automobile, construcții și producție pentru o aderență sporită și protecție pentru utilizator. Această pereche de mănuși de lucru de mărime medie oferă durabilitate și dexteritate pentru sarcini complicate care necesită siguranța mâinilor și control tactil, sporind eficiența și siguranța generală a muncii.

Caracteristici:

  • Această pereche de mănuși are o construcție din spate din nailon pentru durabilitate și flexibilitate sporite.
  • Are un design tăiat și cusut pentru rezistență și longevitate sporite a mănușilor.
  • Această mănușă Ironclad de mărime medie este disponibilă atât pentru mâna stângă, cât și pentru cea dreaptă, asigurând o potrivire adecvată.
  • Are o lungime de 9 inchi pentru o acoperire extinsă pentru încheietura mâinii și antebrațul inferior.
  • Această pereche de mănuși de lucru Ironclad vine cu un material de căptușeală fără căptușeală pentru o respirabilitate îmbunătățită și reducerea acumularii de transpirație.
  • Este echipat cu o palmă dublă pentru căptușeală suplimentară și protecție în timpul sarcinilor intensive în palmă.
  • Această mănușă fără latex previne reacțiile alergice pentru utilizatorii sensibili și o palmă din piele sintetică pentru aderență sporită.
  • În plus, este prevăzută cu un crochet întărit pentru degetul mare și un deget din neopren pentru a proteja împotriva impacturilor și abraziunilor.
  • Această pereche de mănuși de dimensiuni medii în stil mecanic oferă o potrivire perfectă și un control optim în timpul sarcinilor.

Întrebări frecvente:

Q. Are Raptor Supplies oferi mănuși Ironclad de dimensiuni mici și mari?

R. Da, Clienții care caută mănuși de dimensiuni mici sau mari de la Ironclad pot opta pentru WWX2-02-S manusi mecanici pentru mici și WWX2-04-L manusi mecanici pentru mâini mari.

Î. Cum curăț și întrețin mănușile de mecanică Ironclad WWX2-03-M?

A.

  • Consultați instrucțiunile de îngrijire oferite de Ironclad.
  • Verificați mănușile pentru murdărie sau resturi.
  • Spălați ușor de mână cu săpun ușor și apă rece.
  • Clătiți bine pentru a îndepărta reziduurile de săpun.
  • Stoarceți ușor excesul de apă.
  • Uscați la aer într-o zonă rece, umbrită.
  • Evitați spălarea sau uscarea la mașină.
  • A se păstra într-un loc curat și uscat.
  • Verificați periodic pentru uzură.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o mănușă de mecanică?

A.

  • Evaluați nivelul de protecție necesar pentru sarcinile dvs.
  • Alege materiale durabile care oferă flexibilitate și aderență.
  • Asigurați-vă o potrivire perfectă care nu compromite dexteritatea.
  • Echilibrați protecția cu capacitatea de a efectua sarcini complicate.
  • Căutați mănuși cu aderență sigură pe unelte și suprafețe.
  • Optează pentru zone ranforsate pentru a rezista utilizării frecvente.

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD WWX2-04-L Mănuși de mecanică General Utility L Pr | AF7HJJ 21AP05 WWX2-04-LL€36.45
IRONCLAD WWX2-05-XL Mănuși de mecanică General Utility Xl Pr | AF7HJK 21AP06 WWX2-05-XLXL€36.45
IRONCLAD WWX2-06-XXL Mănuși de mecanică General Utility 2xl Pr | AF7HJL 21AP07 WWX2-06-XXL2XL€36.45
IRONCLAD WWX2-02-S Mănuși de mecanică General Utility S PR | AG9PEN 21AP03 WWX2-02-SS€36.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD WWX2-03-M Mănuși de mecanică Utilitate generală M Pr
€36.45 /unitate