Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD WWX2-02-S Mănuși de mecanică General Utility S PR | AG9PEN 21AP03

IRONCLAD WWX2-02-S Mănuși de mecanică General Utility S PR

În stoc
Articol: AG9PEN Model: WWX2-02-SCrucea Ref: 21AP03
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
€38.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spateNylon nervurat / Spandex
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriNegru
ManșetăKnit
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiNeopren
Constructie PalmPiele sintetica
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaS
Material de cusutNylon triplu
SubcategorieUtilitate generală
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)24.13

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD WWX2-03-M Mănuși de mecanică Utilitate generală M Pr | AF7HJH 21AP04 WWX2-03-MM€38.07
IRONCLAD WWX2-04-L Mănuși de mecanică General Utility L Pr | AF7HJJ 21AP05 WWX2-04-LL€38.07
IRONCLAD WWX2-05-XL Mănuși de mecanică General Utility Xl Pr | AF7HJK 21AP06 WWX2-05-XLXL€38.07
IRONCLAD WWX2-06-XXL Mănuși de mecanică General Utility 2xl Pr | AF7HJL 21AP07 WWX2-06-XXL2XL€38.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD WWX2-02-S Mănuși de mecanică General Utility S PR
€38.07 /unitate